Valokaapeli sisä - FTMS 4xSMT Valk.F4 2000m
Valokaapeli Sisä FTMS 4xOS2 Valkoinen F4 IEC60332-3 2000m
Sähkönumero:
0207809
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FTMS-kaapelit ovat sisäkaapeleita, jotka sopivat esimerkiksi toimistotiloihin, omakotitaloihin ja taloyhtiöiden huoneistokaapelointeihin.
Rakenne:
- Kiinteä 0,9 mm kuitupäällyste
- Lasikuitulujitteet vaipan alla
- Ulkovaippa halogeenitonta palonestomateriaalia, vähän savua muodostava, nippuna itsestään sammuva
- Vaipan väri valkoinen
- IEC 60332-3
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokaapeli sisä
- Tuotenimi: FTMS 4xSMT Valk.F4 2000m
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä
- Tuotesarja: APS LIIN-25
- Tavaramerkki: APS
- Toimittajan tuotekoodi: FTMS04S2W20
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.025 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
Kirjoita arvostelu