Parikaapeli ulkoasennus kat6 - W5UF0429EB50 4P U/FTP ARM PE

Kertakäyttökela
Sähkönumero: 0207807
GTIN: 6410002078077
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Tämä APS maakaapeli on erinomainen ja turvallinen vaihtoehto kiinteistöjen välisiin kaapelointeihin. Jokainen pari on yksittäin suojattu alumiinifoliolla vähentämään sähköhäiriöitä.

Rakenne on erittäin vahva ja kestävä: tuplavaippa (PVC + PE) ja korrugoitu teräsnauha suojaavat kaapelin sydäntä mekaanisilta vaurioilta sekä kosteudelta ja vedeltä. Armeeraus suojaa kaapelia myös jyrsijöiltä. Kaapelia myydään 500 metrin kelassa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Parikaapeli ulkoasennus kat6
  • Tuotenimi: W5UF0429EB50 4P U/FTP ARM PE
  • Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6
  • Tavaramerkki: APS
  • GTIN: 6410002078077
  • Toimittajan tuotekoodi: W5UF0429EB50

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.15 kg
  • Tilavuus: 0.144 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 12 mm
  • Korkeus: 12 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: 6A (TIA)
  • Johtimen halkaisija: 0.57 mm mm
  • Parisuojaus: Folio
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaali: Muu
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...50 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -20...60 °C °C
  • Suojavaippa: PVC
  • Johtimien määrä: 8
  • Maakaapeli: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 12.6 mm mm
  • Nopeuskerroin (NVP): 66 % %
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: armeerausnauha
  • AWG: 23
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 180 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 180 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 240 mm mm
  • Armeerauksen/vahvistuksen materiaali: Teräs
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Maanalainen asennustapa: vapaasti ja asennusputkeen
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Parikaapeli ulkoasennus kat6 - W5UF0429EB50 4P U/FTP ARM PE
Arvostele