SCALA Hybridikaapeli K500 - Hybridikaapeli1xCat6+4xSMT Dca
Hybridikaapeli SCALA 1xKat.6 + 4xSMT HF IEC60332-3. Dca s2d2a1(kertakäyttökela 500m)
Sähkönumero:
0207804
GTIN:
6410002078046
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Hybridikaapelia käytetään asuntokaapeloinnissa nousukaapelointiin talojakamon / alijakamon ja kotijakamon välillä. Kaapelin dual-rakenteeseen on yhdistetty Cat6 U/UTP parikaapeli ja nelikuituinen yksimuotovalokaapeli.
Hybridikaapeli on nipussa itsestään sammuva, vähän savua muodostava ja halogeeniton (IEC-60332-3). Sen paloluokka on Dca ja sitä myydään 500 metrin kelassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: SCALA Hybridikaapeli K500
- Tuotenimi: Hybridikaapeli1xCat6+4xSMT Dca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli
- Tavaramerkki: APS
- GTIN: 6410002078046
- Toimittajan tuotekoodi: SCA34642A0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 0.098 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 14 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: 6
- Johtimen halkaisija: 0.5 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -20...60 °C °C
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 8
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 13.5 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 69 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 76 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 23
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 120 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Muu
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu signaalikaapeliksi: Ei
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Maanalainen asennustapa: Muu
Kirjoita arvostelu