Parikaapeli 4p U/UTP kat6 - W5UX042M0B50 LSZH 500m Dca
Dca s2d2a1 Kertakäyttökela
Sähkönumero:
0207801
GTIN:
6410002078015
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Suojaamaton, halogeenivapaa Cat6 U/UTP parikaapeli 500m kertakäyttökelalla. CPR Luokka Dca. Kaapelin ulkohalkaisija on 6,2mm. Parikaapeli Cat6
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli 4p U/UTP kat6
- Tuotenimi: W5UX042M0B50 LSZH 500m Dca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6
- Tavaramerkki: APS
- GTIN: 6410002078015
- Toimittajan tuotekoodi: W5UX042M0B50
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.045 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: 6
- Johtimen halkaisija: 0.55 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -20...60 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 4
- Johtimien määrä: 8
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.2 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 72 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 36.8 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 23
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 75 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu