Parikaapeli parisuojattu kat6A - DCC6AFTP8PH-500 2x4P U/FTP Dca
Dca s2d2a1 Kertakäyttökela
Sähkönumero:
0207800
GTIN:
6410002078008
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Parisuojattu (U/FTP) Cat6A nipussa itsestään sammuva parikaapeli (2 x 4P).
Kaapeli (”siam” rakenne) on myös vähän savua muodostava ja halogeeniton. Kaapelin ulkohalkaisija on 7,2 x14,6 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli parisuojattu kat6A
- Tuotenimi: DCC6AFTP8PH-500 2x4P U/FTP Dca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6a
- Tavaramerkki: APS
- GTIN: 6410002078008
- Toimittajan tuotekoodi: DCC6AFTP8PH
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.118 kg
- Tilavuus: 0.105 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 15 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: 6A (TIA)
- Johtimen halkaisija: 0.565 mm mm
- Parisuojaus: Folio
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -20...60 °C °C
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 16
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 14.6 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 74 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 23
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Kaapelin muoto: Muu
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Maanalainen asennustapa: Muu
Kirjoita arvostelu