Eca Telekaapeli sisä puhelin D - MHS-LSZH 5X2X0,5 R150, Eca
HF, CPR:Eca
Sähkönumero:
0202414
GTIN:
6410002024142
Tuotteen minimi tilauserä on 150 M
Televerkon sisäkaapeli, MHS-LSZH
Tyyppi: MHS-LSZH
Standardi: SFS 5739
Käyttö: Televerkon sisäasennuksiin.
Johdin: Hehkutettu tinattu kuparilanka.
Eristys: PE-muovi.
Ryhmä: Kaksi eristettyä johdinta parina
Kertaus: Peruslohkokertaus.
Maadoituslanka: Hehkutettu tinattu kuparilanka
Suoja: Muovialumiininauha.
Vaippa: Harmaa halogeenivapaa muovi
A Tuotteen nimi
B Halkaisija, mm
C Massa, kg / km
D Toimituspituus, m
E Toimituskela
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eca Telekaapeli sisä puhelin D
- Tuotenimi: MHS-LSZH 5X2X0,5 R150, Eca
- Yleisnimi: Telekaapeli sisä
- Tuotesarja: Afumex
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002024142
- Toimittajan tuotekoodi: F0202414
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 150
- Peruserä: 150
- Yksikkö: M
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: 3
- Johtimen halkaisija: 0.5 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...35 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...55 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 5
- Johtimien määrä: 10
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 7 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 66 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Tinattu
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 105 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
Kirjoita arvostelu