Valokuitukaapeli maa FlexTube G652DK6000 - FYMVD2PMU-FT 24x12xSM

FYMVD2PMU-FT 24x12xSML
Sähkönumero: 0202138
GTIN: 6410002021387
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FYMVD2PMU-FT

KÄYTTÖ

Yleiskaapeli kanavaan ja auraamalla suoraan maahan asennettavaksi. Flextube®-rakenteen ansiosta kaapelissa on kuitujen kylkiottomahdollisuus, jopa yksittäinen kuitu voidaan ottaa ulos Flextube®-kuituelementistä. Kuituelementin materiaali, termoplastinen polyesteri, mahdollistaa kuituelementin laajan toimintalämpötila-alueen ilman stabiloivaa elementtiä. Kaapelin käsittely asennettaessa erittäin nopeaa, helppoa ja siistiä. Flextube®-kuituelementti voidaan avata ilman työkaluja. Puolikuiva vedenpitävä rakenne laajalle lämpötila-alueelle.

OMINAISUUKSIA
Standardi IEC 60794-3-10
Värijärjestelmä FIN2012
Maksimi vetovoima asennuksessa 5000 N

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa FlexTube G652DK6000
  • Tuotenimi: FYMVD2PMU-FT 24x12xSM
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002021387
  • Toimittajan tuotekoodi: 0202138

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.286 kg
  • Tilavuus: 0.289 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 17 mm
  • Korkeus: 17 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: Ei
  • Kuitujen lukumäärä: 288
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Kyllä
  • Kemikaaleja kestävä: Ei
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: OS2
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Muu
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
  • Metalliton kaapeli: Ei
  • Maakaapeli: Kyllä
  • Soveltuu puhallukseen: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 17 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Kyllä
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Paino: 290 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 340 mm mm
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 5 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli maa FlexTube G652DK6000 - FYMVD2PMU-FT 24x12xSM
Arvostele