Valokuitukaapeli maa FlexTube G652DK6000 - FYMVD2PMU-FT 8x12xSM
KÄYTTÖ
Yleiskaapeli kanavaan ja auraamalla suoraan maahan asennettavaksi. Flextube®-rakenteen ansiosta kaapelissa on kuitujen kylkiottomahdollisuus, jopa yksittäinen kuitu voidaan ottaa ulos Flextube®-kuituelementistä. Kuituelementin materiaali, termoplastinen polyesteri, mahdollistaa kuituelementin laajan toimintalämpötila-alueen ilman stabiloivaa elementtiä. Kaapelin käsittely asennettaessa erittäin nopeaa, helppoa ja siistiä. Flextube®-kuituelementti voidaan avata ilman työkaluja. Puolikuiva vedenpitävä rakenne laajalle lämpötila-alueelle.
OMINAISUUKSIA
Standardi IEC 60794-3-10
Värijärjestelmä FIN2012
Maksimi vetovoima asennuksessa 5000 N
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa FlexTube G652DK6000
- Tuotenimi: FYMVD2PMU-FT 8x12xSM
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002021363
- Toimittajan tuotekoodi: 0202136
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.225 kg
- Tilavuus: 0.25 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 15.8 mm
- Korkeus: 15.8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: Ei
- Kuitujen lukumäärä: 96
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Kyllä
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Muu
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
- Metalliton kaapeli: Ei
- Maakaapeli: Kyllä
- Soveltuu puhallukseen: Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 15.8 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 250 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 316 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 5 kN kN