Eca Tietoverkkokaapeli-CAT7 Dr - 4P S/FTP LSOH rk-kaapeli Eca

UC PATCH Cat.7 S/FTP 4p LSHF 75V K500 (taipuisa kytkentäkaapeli). (kertakäyttökela)
Sähkönumero: 0202100
GTIN: 6410002021004
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Toimisto-, teollisuus- ja asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien toteutukseen tarkoitettu kytkentäkaapeli. Kaapeli on tarkoitettu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisätiloissa. Kaapeli on tarkoitettu laitteiden ja ristikytkentöjen liitäntäjohdoksi.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Eca Tietoverkkokaapeli-CAT7 Dr
  • Tuotenimi: 4P S/FTP LSOH rk-kaapeli Eca
  • Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT7
  • Tuotesarja: Afumex
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002021004
  • Toimittajan tuotekoodi: FIN0202100E8

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.04 kg
  • Tilavuus: 0.036 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 6 mm
  • Korkeus: 6 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Ei
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Harmaa
  • Kategoria: 7
  • Parisuojaus: Folio
  • Yhteinen suoja: Folio + punos
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...35 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 4
  • Suojavaippa: Ei ole
  • Johtimien määrä: 8
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
  • Kertauksen tyyppi: Nippu
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Nopeuskerroin (NVP): 79 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 40 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 50 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
  • Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Eca Tietoverkkokaapeli-CAT7 Dr - 4P S/FTP LSOH rk-kaapeli Eca
Arvostele