Merkinantokaapeli-HF Reka, Dca - KLMA-HF 4X0,8+0,8 PK450 HA Dca

Harmaa vaippa, HF, CPR: Dca-s2,d2,a2
Sähkönumero: 0202014
GTIN: 6410002020144
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Merkinantokaapeli-HF Reka, Dca
  • Tuotenimi: KLMA-HF 4X0,8+0,8 PK450 HA Dca
  • Yleisnimi: Merkinantokaapeli
  • Tuotesarja: REKA R
  • Tavaramerkki: REKA
  • GTIN: 6410002020144
  • Toimittajan tuotekoodi: 1147414-9

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 450
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.07 kg
  • Tilavuus: 0.044 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 7.5 mm
  • Korkeus: 7.5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 35 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Parikertaus: Nelikierre
  • Ulkovaipan väri: Harmaa
  • Kategoria: Ei ole
  • Johtimen halkaisija: 0.8 mm mm
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -10...70 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 1
  • Johtimien määrä: 4
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
  • Kertauksen tyyppi: Kerrokset
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 9 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Nopeuskerroin (NVP): 0.67 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Tinattu
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • AWG: 20
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 90 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
  • Soveltuu puhelinkaapeliksi: Ei
  • Soveltuu datakaapeliksi: Ei
  • Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Merkinantokaapeli-HF Reka, Dca - KLMA-HF 4X0,8+0,8 PK450 HA Dca
Arvostele