Telekytkentäkaapeli - KLS 2x0,5 SI/PU mk500
6412772016150
Sähkönumero:
0201615
GTIN:
6412772016150
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Telekytkentäkaapeli
Tyyppi: KLS
Käyttö: Sisäasennuksessa keskuksien ja telelaitteiden telekytkentäkaapelina.
Rakenne: Tinattu kuparilanka, PVC-muovieriste.
Nimellisjännite: Max. 75V
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Telekytkentäkaapeli
- Tuotenimi: KLS 2x0,5 SI/PU mk500
- Yleisnimi: Televerkon sisäkaapeli
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772016150
- Toimittajan tuotekoodi: 0201615
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.003 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 1.9 mm
- Korkeus: 1.9 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Parikertaus: Parit
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
- Johtimien määrä: 2
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Tinattu
Kirjoita arvostelu