Kytkentälanka - KL 0,8 VA
6412772010608
Sähkönumero:
0201060
GTIN:
6412772010608
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Kytkentälanka
Tyyppi: KL
Käyttö: Pääasiassa kytkentälankana puhelin- ja elektroniikkateollisuudessa.
Rakenne: Tinattu kuparilanka, PVC-muovieriste.
Nimellisjännite: Max. 75V
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkentälanka
- Tuotenimi: KL 0,8 VA
- Yleisnimi: Kytkentälanka
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772010608
- Toimittajan tuotekoodi: 0201060
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.007 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 2 mm
- Korkeus: 2 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.8 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
- Johtimien määrä: 1
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Tinattu
Kirjoita arvostelu