Teräsköysi Prysmian - FE 142/19X3,08 K1250

FE 142/19X3,08 K1250 Teräsköysi 20.9-S1A-19 : Harusköysi
Sähkönumero: 0126158
GTIN: 6410001261586
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Teräsköysi, FE Standardi: SFS 5701, IEC 61089. Käyttö harusköytenä. Rakenne: Kerrattu sinkitty teräsköysi

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Teräsköysi Prysmian
  • Tuotenimi: FE 142/19X3,08 K1250
  • Yleisnimi: Teräsköysi
  • Tuotesarja: Prysmian
  • Tavaramerkki: PRYSMIAN
  • GTIN: 6410001261586
  • Toimittajan tuotekoodi: 20021144

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1250
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 1.12 kg
  • Tilavuus: 0.186 L
  • Pituus: 57.083 mm
  • Leveys: 57.083 mm
  • Korkeus: 57.083 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Metallijohdin
  • Väri: Harmaa
  • Ulkohalkaisija: 16 mm mm
  • Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
  • Poikkipinta-ala: 142 mm² mm²
  • Päällystemateriaali: Ei ole
  • Materiaali: Teräs
  • Säikeiden lukumäärä: 19
  • Säikeiden halkaisija: 3.1 mm mm
  • Murtokuormitus: 183000 N N
  • Paino: 120 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Teräsköysi Prysmian - FE 142/19X3,08 K1250
Arvostele