Teräsköysi Prysmian - FE 52/7X3,08 K2500
FE 52/7X3,08 K2500 Teräsköysi 7.7-S1A-7 : Harusköysi
Sähkönumero:
0126138
GTIN:
6410001261388
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Teräsköysi, FE Standardi: SFS 5701, IEC 61089. Käyttö harusköytenä. Rakenne: Kerrattu sinkitty teräsköysi
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teräsköysi Prysmian
- Tuotenimi: FE 52/7X3,08 K2500
- Yleisnimi: Teräsköysi
- Tuotesarja: Prysmian
- Tavaramerkki: PRYSMIAN
- GTIN: 6410001261388
- Toimittajan tuotekoodi: 20022310
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.41 kg
- Tilavuus: 0.066 L
- Pituus: 40.412 mm
- Leveys: 40.412 mm
- Korkeus: 40.412 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Metallijohdin
- Väri: Harmaa
- Ulkohalkaisija: 10 mm mm
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Poikkipinta-ala: 52 mm² mm²
- Päällystemateriaali: Ei ole
- Materiaali: Teräs
- Säikeiden lukumäärä: 7
- Säikeiden halkaisija: 3.1 mm mm
- Murtokuormitus: 67300 N N
- Paino: 41 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu