Teräsköysi Prysmian - FE 33/7X2,44 K2500

FE 33/7X2,44 K2500 Teräsköysi 4.8-S1A-7 : Harusköysi
Sähkönumero: 0126134
GTIN: 6410001261340
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Teräsköysi, FE Standardi: SFS 5701, IEC 61089. Käyttö harusköytenä. Rakenne: Kerrattu sinkitty teräsköysi

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Teräsköysi Prysmian
  • Tuotenimi: FE 33/7X2,44 K2500
  • Yleisnimi: Teräsköysi
  • Tuotesarja: Prysmian
  • Tavaramerkki: PRYSMIAN
  • GTIN: 6410001261340
  • Toimittajan tuotekoodi: 20022309

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.257 kg
  • Tilavuus: 0.042 L
  • Pituus: 34.76 mm
  • Leveys: 34.76 mm
  • Korkeus: 34.76 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Metallijohdin
  • Väri: Harmaa
  • Ulkohalkaisija: 8 mm mm
  • Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
  • Poikkipinta-ala: 33 mm² mm²
  • Päällystemateriaali: Ei ole
  • Materiaali: Teräs
  • Säikeiden lukumäärä: 7
  • Säikeiden halkaisija: 2.4 mm mm
  • Murtokuormitus: 42900 N N
  • Paino: 26 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Teräsköysi Prysmian - FE 33/7X2,44 K2500
Arvostele