Virtaköysi - JOMPPI 120 (15 m/nippu)

JOMPPI 120 R15
Sähkönumero: 0124098
GTIN: 6410001240987
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

JOMPPI kiinteään ulkoasennukseen. Päällystetty johdin muuntajakytkentöihin. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Virtaköysi
  • Tuotenimi: JOMPPI 120 (15 m/nippu)
  • Yleisnimi: Jomppiköysi
  • Tuotesarja: REKO
  • Tavaramerkki: REKA
  • GTIN: 6410001240987
  • Toimittajan tuotekoodi: 1117101-15

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 15
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 7.5 kg
  • Tilavuus: 30.375 L
  • Pituus: 450 mm
  • Leveys: 450 mm
  • Korkeus: 150 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 70 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Avojohto
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 120 mm² mm²
  • Johdineriste: Muu
  • Johdintunniste: Ei ole
  • Nimellisjännite U: 20000 kV kV
  • Johdinmateriaali: Muu
  • Ulkovaipan materiaali: Ei ole
  • Nimellisjännite U0: 12000 kV kV
  • Johtimien määrä: 1
  • Kannatinelementti: Ei ole
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 20 mm mm
  • AWG: 0000
  • Nimellispoikkipinta-ala (AWG): 107 kcmil kcmil
  • Paino: 485 kg/km kg/km
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Virtaköysi - JOMPPI 120 (15 m/nippu)
Arvostele