Virtaköysi - JOMPPI 95 kela 2000m
Sähkönumero:
0124095
GTIN:
6410001240956
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
JOMPPI kiinteään ulkoasennukseen. Päällystetty johdin muuntajakytkentöihin. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Virtaköysi
- Tuotenimi: JOMPPI 95 kela 2000m
- Yleisnimi: Jomppiköysi
- Tuotesarja: REKO
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6410001240956
- Toimittajan tuotekoodi: 1117100-6
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.385 kg
- Tilavuus: 0.324 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 18 mm
- Korkeus: 18 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 70 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Avojohto
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 95 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Ei ole
- Nimellisjännite U: 20000 kV kV
- Johdinmateriaali: Muu
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Nimellisjännite U0: 12000 kV kV
- Johtimien määrä: 1
- Kannatinelementti: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 17 mm mm
- AWG: 000
- Nimellispoikkipinta-ala (AWG): 85 kcmil kcmil
- Paino: 380 kg/km kg/km
- Johtimen pinta: Paljas
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
Kirjoita arvostelu