Virtaköysi - JOMPPI 50 (60 m/nippu )
JOMPPI 50 R60
Sähkönumero:
0124049
GTIN:
6410001240499
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
JOMPPI kiinteään ulkoasennukseen. Päällystetty johdin muuntajakytkentöihin. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Virtaköysi
- Tuotenimi: JOMPPI 50 (60 m/nippu )
- Yleisnimi: Jomppiköysi
- Tuotesarja: REKO
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6410001240499
- Toimittajan tuotekoodi: 1117098-60
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 13.03 kg
- Tilavuus: 36.3 L
- Pituus: 550 mm
- Leveys: 550 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Avojohto
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 50 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Ei ole
- Nimellisjännite U: 20000 kV kV
- Johdinmateriaali: Muu
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Nimellisjännite U0: 12000 kV kV
- Johtimien määrä: 1
- Kannatinelementti: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 14 mm mm
- AWG: 1
- Nimellispoikkipinta-ala (AWG): 42.4 kcmil kcmil
- Paino: 208 kg/km kg/km
- Johtimen pinta: Paljas
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
Kirjoita arvostelu