Alumiinisidelanka - AHL 25(5,6) (100 m/nippu)

AHL 25/5.60 R100
Sähkönumero: 0124025
GTIN: 6410001240253
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Alumiinisidelanka kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Alumiinisidelanka
  • Tuotenimi: AHL 25(5,6) (100 m/nippu)
  • Yleisnimi: Alumiinisidelanka
  • Tuotesarja: REKO
  • Tavaramerkki: REKA
  • GTIN: 6410001240253
  • Toimittajan tuotekoodi: 1824560-2

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 48
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 6.675 kg
  • Tilavuus: 18.225 L
  • Pituus: 450 mm
  • Leveys: 450 mm
  • Korkeus: 90 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Avojohto
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 25 mm² mm²
  • Johdineriste: Ei ole
  • Johdintunniste: Ei ole
  • Johdinmateriaali: Alumiini
  • Ulkovaipan materiaali: Ei ole
  • Johtimien määrä: 1
  • Kannatinelementti: Ei ole
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6 mm mm
  • AWG: 4
  • Nimellispoikkipinta-ala (AWG): 21.2 kcmil kcmil
  • Paino: 67 kg/km kg/km
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Alumiinisidelanka - AHL 25(5,6) (100 m/nippu)
Arvostele