Alumiinisidelanka - AHL 16(4,4) (100 m/nippu)
AHL 16/4.40 R100
Sähkönumero:
0124016
GTIN:
6410001240161
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Alumiinisidelanka kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alumiinisidelanka
- Tuotenimi: AHL 16(4,4) (100 m/nippu)
- Yleisnimi: Alumiinisidelanka
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6410001240161
- Toimittajan tuotekoodi: 1824440-2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 48
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.31 kg
- Tilavuus: 15.717 L
- Pituus: 430 mm
- Leveys: 430 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Avojohto
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Johdineriste: Ei ole
- Johdintunniste: Ei ole
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johtimien määrä: 1
- Kannatinelementti: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5 mm mm
- AWG: 6
- Nimellispoikkipinta-ala (AWG): 13.3 kcmil kcmil
- Paino: 41 kg/km kg/km
- Johtimen pinta: Paljas
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
Kirjoita arvostelu