Alumiinisidelanka - AHL 12,5(4,0) (100 m/nippu)
AHL 12/4.00 R100
Sähkönumero:
0124012
GTIN:
6410001240123
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Alumiinisidelanka kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alumiinisidelanka
- Tuotenimi: AHL 12,5(4,0) (100 m/nippu)
- Yleisnimi: Alumiinisidelanka
- Tuotesarja: REKO
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6410001240123
- Toimittajan tuotekoodi: 1824400-2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 48
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.345 kg
- Tilavuus: 12.8 L
- Pituus: 400 mm
- Leveys: 400 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Avojohto
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 12 mm² mm²
- Johdineriste: Ei ole
- Johdintunniste: Ei ole
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johtimien määrä: 1
- Kannatinelementti: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 4 mm mm
- AWG: 8
- Nimellispoikkipinta-ala (AWG): 8.37 kcmil kcmil
- Paino: 34 kg/km kg/km
- Johtimen pinta: Paljas
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
Kirjoita arvostelu