Teräsalumiinijohdin Prysmian - ACSR 54/9 RAVEN, K2200
ACSR 54/9 RAVEN K2200 Alumiinijohdin 54-AL1/9-ST1A : Al-Fe-köysi pylväsasennus
Sähkönumero:
0120205
GTIN:
6410001202053
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Teräsvahvisteinen alumiiniseosjohdin, jota käytetään avojohtimena sähkönsiirtolinjoissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teräsalumiinijohdin Prysmian
- Tuotenimi: ACSR 54/9 RAVEN, K2200
- Yleisnimi: Teräsalumiinijohdin
- Tuotesarja: Prysmian
- Tavaramerkki: PRYSMIAN
- GTIN: 6410001202053
- Toimittajan tuotekoodi: 20022295
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2200
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.216 kg
- Tilavuus: 0.08 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8.944 mm
- Korkeus: 8.944 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Metallijohdin
- Väri: Harmaa
- Ulkohalkaisija: 11 mm mm
- Pinnan suojaus: Muu
- Poikkipinta-ala: 63 mm² mm²
- Päällystemateriaali: Ei ole
- Materiaali: Muu
- Säikeiden lukumäärä: 7
- Säikeiden halkaisija: 3.4 mm mm
- Murtokuormitus: 18500 N N
- Paino: 22 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu