Teräsalumiinijohdin Prysmian - ACSR 34/6 SPARROW, K2500

ACSR 34/6 SPARROW K2500 Alumiinijohdin 34-AL1/6-ST1A : Al-Fe-köysi pylväsasennus
Sähkönumero: 0120202
GTIN: 6410001202022
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Teräsvahvisteinen alumiiniseosjohdin, jota käytetään avojohtimena sähkönsiirtolinjoissa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Teräsalumiinijohdin Prysmian
  • Tuotenimi: ACSR 34/6 SPARROW, K2500
  • Yleisnimi: Teräsalumiinijohdin
  • Tuotesarja: Prysmian
  • Tavaramerkki: PRYSMIAN
  • GTIN: 6410001202022
  • Toimittajan tuotekoodi: 20022293

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.137 kg
  • Tilavuus: 1.56 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 39.5 mm
  • Korkeus: 39.5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Metallijohdin
  • Väri: Harmaa
  • Ulkohalkaisija: 9 mm mm
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Poikkipinta-ala: 40 mm² mm²
  • Päällystemateriaali: Ei ole
  • Materiaali: Muu
  • Säikeiden lukumäärä: 7
  • Säikeiden halkaisija: 2.7 mm mm
  • Murtokuormitus: 12200 N N
  • Paino: 14 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Teräsalumiinijohdin Prysmian - ACSR 34/6 SPARROW, K2500
Arvostele