Päällystetty avoj Amo - BLL-T 99mm2 FeAl K2000

Sähkönumero: 0110051
GTIN: 6410001100519
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Päällystetty avoj Amo
  • Tuotenimi: BLL-T 99mm2 FeAl K2000
  • Yleisnimi: Päällystetty avojohdin
  • Tavaramerkki: AMOKABEL
  • GTIN: 6410001100519

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.5 kg
  • Tilavuus: 0.8 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 28.284 mm
  • Korkeus: 28.284 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 25 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Avojohto
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 99 mm² mm²
  • Nimellisjännite U: 20 kV kV
  • Nimellisjännite U0: 12 kV kV
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 18 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Päällystetty avoj Amo - BLL-T 99mm2 FeAl K2000
Arvostele