Päällystetty avoj Amo - BLL-T 62mm2 FeAl K2000
Sähkönumero:
0110050
GTIN:
6410001100502
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päällystetty avoj Amo
- Tuotenimi: BLL-T 62mm2 FeAl K2000
- Yleisnimi: Päällystetty avojohdin
- Tavaramerkki: AMOKABEL
- GTIN: 6410001100502
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.328 kg
- Tilavuus: 0.391 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 19.774 mm
- Korkeus: 19.774 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 25 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Avojohto
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 62 mm² mm²
- Nimellisjännite U: 20 kV kV
- Nimellisjännite U0: 12 kV kV
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 16 mm mm
Kirjoita arvostelu