Kupariköysi Amokraft - HK 120/37 K500 K10
Sähkönumero:
0110027
GTIN:
6410001100274
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kupariköysi Amokraft
- Tuotenimi: HK 120/37 K500 K10
- Yleisnimi: Kuparijohdin
- Tavaramerkki: AMOKABEL
- GTIN: 6410001100274
- Toimittajan tuotekoodi: 0110027
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 1.036 kg
- Tilavuus: 0.202 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 14 mm
- Korkeus: 14 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 25 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Metallijohdin
- Poikkipinta-ala: 120 mm² mm²
Kirjoita arvostelu