Kuparijohdin Draka - HK 120/37 K11/500

HK 120 K11/500 : Kupariköysi maadoitusjohdin
Sähkönumero: 0105397
GTIN: 6410001053976
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kuparijohdin Draka
  • Tuotenimi: HK 120/37 K11/500
  • Yleisnimi: Kuparijohdin
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410001053976
  • Toimittajan tuotekoodi: 20075453

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 1.1 kg
  • Tilavuus: 0.177 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 13.304 mm
  • Korkeus: 13.304 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Metallijohdin
  • Väri: Muu
  • Ulkohalkaisija: 15 mm mm
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Poikkipinta-ala: 120 mm² mm²
  • Päällystemateriaali: Ei ole
  • Materiaali: Kupari
  • Säikeiden lukumäärä: 37
  • Paino: 110 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kuparijohdin Draka - HK 120/37 K11/500
Arvostele