Kuparijohdin Draka - HK 95/19 K11/1000

HK 95 K11/1000 : Kupariköysi maadoitusjohdin
Sähkönumero: 0105395
GTIN: 6410001053952
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kuparijohdin Draka
  • Tuotenimi: HK 95/19 K11/1000
  • Yleisnimi: Kuparijohdin
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410001053952
  • Toimittajan tuotekoodi: 20075428

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.844 kg
  • Tilavuus: 0.15 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 12.247 mm
  • Korkeus: 12.247 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Metallijohdin
  • Väri: Muu
  • Ulkohalkaisija: 13 mm mm
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Poikkipinta-ala: 95 mm² mm²
  • Päällystemateriaali: Ei ole
  • Materiaali: Kupari
  • Säikeiden lukumäärä: 19
  • Paino: 85 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kuparijohdin Draka - HK 95/19 K11/1000
Arvostele