Kuparijohdin Draka - HK 50/19 K7/1000
HK 50 K7/1000 : Kupariköysi maadoitusjohdin
Sähkönumero:
0105350
GTIN:
6410001053501
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuparijohdin Draka
- Tuotenimi: HK 50/19 K7/1000
- Yleisnimi: Kuparijohdin
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410001053501
- Toimittajan tuotekoodi: 20075803
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.423 kg
- Tilavuus: 0.078 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8.832 mm
- Korkeus: 8.832 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Metallijohdin
- Väri: Muu
- Ulkohalkaisija: 9 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Poikkipinta-ala: 50 mm² mm²
- Päällystemateriaali: Ei ole
- Materiaali: Kupari
- Säikeiden lukumäärä: 19
- Paino: 43 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu