Kuparijohdin Draka - HK 25/7 K6/500
HK 25 K6/500 : Kupariköysi maadoitusjohdin
Sähkönumero:
0105327
GTIN:
6410001053273
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuparijohdin Draka
- Tuotenimi: HK 25/7 K6/500
- Yleisnimi: Kuparijohdin
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410001053273
- Toimittajan tuotekoodi: 20075802
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 0.04 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6.325 mm
- Korkeus: 6.325 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Metallijohdin
- Väri: Muu
- Ulkohalkaisija: 7 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Poikkipinta-ala: 25 mm² mm²
- Päällystemateriaali: Ei ole
- Materiaali: Kupari
- Säikeiden lukumäärä: 7
- Paino: 23 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu