Kuparijohdin Draka - HK 25/7(100m/nippu)
HK 25 Kelmupakkaus : Kupariköysi maadoitusjohdin
Sähkönumero:
0105325
GTIN:
6410001053259
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuparijohdin Draka
- Tuotenimi: HK 25/7(100m/nippu)
- Yleisnimi: Kuparijohdin
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410001053259
- Toimittajan tuotekoodi: 20075805
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 21.2 kg
- Tilavuus: 10.368 L
- Pituus: 360 mm
- Leveys: 360 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Metallijohdin
- Väri: Muu
- Ulkohalkaisija: 7 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Poikkipinta-ala: 25 mm² mm²
- Päällystemateriaali: Ei ole
- Materiaali: Kupari
- Säikeiden lukumäärä: 7
- Paino: 23 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu