Kuparijohdin Draka - HK 25/7 (50m/nippu)

HK 25 Kelmupakkaus : Kupariköysi maadoitusjohdin
Sähkönumero: 0105324
GTIN: 6410001053242
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kuparijohdin Draka
  • Tuotenimi: HK 25/7 (50m/nippu)
  • Yleisnimi: Kuparijohdin
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410001053242
  • Toimittajan tuotekoodi: 20075814

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 10.6 kg
  • Tilavuus: 5.78 L
  • Pituus: 340 mm
  • Leveys: 340 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Metallijohdin
  • Väri: Muu
  • Ulkohalkaisija: 7 mm mm
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Poikkipinta-ala: 25 mm² mm²
  • Päällystemateriaali: Ei ole
  • Materiaali: Kupari
  • Säikeiden lukumäärä: 7
  • Paino: 23 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kuparijohdin Draka - HK 25/7 (50m/nippu)
Arvostele