Kuparijohdin Draka - HK 16/7 K6/500
HK 16 K6/500 : Kupariköysi maadoitusjohdin
Sähkönumero:
0105316
GTIN:
6410001053167
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuparijohdin Draka
- Tuotenimi: HK 16/7 K6/500
- Yleisnimi: Kuparijohdin
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410001053167
- Toimittajan tuotekoodi: 20075421
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.14 kg
- Tilavuus: 0.025 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Metallijohdin
- Väri: Muu
- Ulkohalkaisija: 5 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Poikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Päällystemateriaali: Ei ole
- Materiaali: Kupari
- Säikeiden lukumäärä: 7
- Paino: 14 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu