Kuparijohdin Draka - HK 35/7 K6/500

HK 35 K6/500
Sähkönumero: 0105200
GTIN: 6410001052009
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M

Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kuparijohdin Draka
  • Tuotenimi: HK 35/7 K6/500
  • Yleisnimi: Kuparijohdin
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410001052009
  • Toimittajan tuotekoodi: 20116866

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 500
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.309 kg
  • Tilavuus: 0.056 L
  • Pituus: 38.259 mm
  • Leveys: 38.259 mm
  • Korkeus: 38.259 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Metallijohdin
  • Väri: Muu
  • Ulkohalkaisija: 8 mm mm
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Poikkipinta-ala: 35 mm² mm²
  • Päällystemateriaali: Ei ole
  • Materiaali: Kupari
  • Säikeiden lukumäärä: 7
  • Paino: 31 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kuparijohdin Draka - HK 35/7 K6/500
Arvostele