Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 99, 24kV, K1000

Sähkönumero: 0105105
GTIN: 7330000009608
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

BLL on kokoonpuristumaton, pitkittäin vesitiivis johto, jonka poikkipinnat ja materiaalit ovat seuraavat: poikkipinnat 62 ja 99 mm² FeAl versiona. Poikkipinnat 159 mm² ja 241 mm², AlMgSi tyyppi Al 7. Kaapelia saa kuormittaa enintään 70 °C:n johdinlämpötilaan. Johdin on päällystetty värjäämättömällä polyeteenillä ja ulkokerroksena on musta säänkestävä polyeteeni. Johtoon on merkitty valmistaja / tyyppi / vuosi+kuukausi / metrimäärä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Päällystetty avojohdin Nexans
  • Tuotenimi: BLL 99, 24kV, K1000
  • Yleisnimi: Päällystetty avojohdin
  • Tuotesarja: Nexans
  • Tavaramerkki: NEXANS
  • GTIN: 7330000009608
  • Toimittajan tuotekoodi: 210549

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.5 kg
  • Tilavuus: 0.331 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 18.2 mm
  • Korkeus: 18.2 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Avojohto
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 99 mm² mm²
  • Nimellisjännite U: 20 kV kV
  • Nimellisjännite U0: 12 kV kV
  • Johtimien määrä: 1
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 18 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 99, 24kV, K1000
Arvostele