Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 62, 24kV, K1000
Sähkönumero:
0105104
GTIN:
7330000009547
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
BLL on kokoonpuristumaton, pitkittäin vesitiivis johto, jonka poikkipinnat ja materiaalit ovat seuraavat: poikkipinnat 62 ja 99 mm² FeAl versiona. Poikkipinnat 159 mm² ja 241 mm², AlMgSi tyyppi Al 7. Kaapelia saa kuormittaa enintään 70 °C:n johdinlämpötilaan. Johdin on päällystetty värjäämättömällä polyeteenillä ja ulkokerroksena on musta säänkestävä polyeteeni. Johtoon on merkitty valmistaja / tyyppi / vuosi+kuukausi / metrimäärä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päällystetty avojohdin Nexans
- Tuotenimi: BLL 62, 24kV, K1000
- Yleisnimi: Päällystetty avojohdin
- Tuotesarja: Nexans
- Tavaramerkki: NEXANS
- GTIN: 7330000009547
- Toimittajan tuotekoodi: 210488
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.35 kg
- Tilavuus: 0.24 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 15.5 mm
- Korkeus: 15.5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Avojohto
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 62 mm² mm²
- Nimellisjännite U: 20 kV kV
- Nimellisjännite U0: 12 kV kV
- Johtimien määrä: 1
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 16 mm mm
Kirjoita arvostelu