Lattialämmityskaapeli - SLOTERM-SP 1100W/107m 7.3-13m2

Sähkönumero: 8166541
GTIN: 5414506019131
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lattialämmityskaapeli
  • Tuotenimi: SLOTERM-SP 1100W/107m 7.3-13m2
  • Yleisnimi: Lämpökaapeli
  • Tavaramerkki: SLO
  • GTIN: 5414506019131
  • Toimittajan tuotekoodi: SZ18300188

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.3 kg
  • Tilavuus: 10.125 L
  • Pituus: 360 mm
  • Leveys: 375 mm
  • Korkeus: 75 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
  • Nimellisjännite: 230 V V
  • Väri: Punainen
  • Suojaus: Punos
  • Käyttökohde: Muu
  • Kaapelityyppi: Kaksijohtiminen
  • Lämpöteho: 10 W/m W/m
  • Halkaisija: 4.06 mm mm
  • Pituus: 107 m m
  • Suurin pitolämpötila: 105 °C °C
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lattialämmityskaapeli - SLOTERM-SP 1100W/107m 7.3-13m2
Arvostele