Pistorasiapaneeli - 555-072 PR-paneeli 6xschuko+K
Pistorasiapaneeli 6xschuko lähtö. Liitosjohto 3m. Tuloliitin schuko. Sisältää kytkimen ja merkkivalon.
Sähkönumero:
7226806
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasiapaneeli
- Tuotenimi: 555-072 PR-paneeli 6xschuko+K
- Yleisnimi: Pistorasiapaneeli
- Tavaramerkki: EXCEL NETWORKING
- Toimittajan tuotekoodi: 555-072
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.01 kg
- Tilavuus: 1.715 L
- Pituus: 490 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkopistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Väri: Musta
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Rungon muoto: suorakulmainen
- Liitäntäjohdon pituus: 3 m m
- SCHUKO-pistorasioiden määrä: 6
- Päälle/pois-kytkimellä: Kyllä
- Suojakannella: Ei
- Materiaali: Metalli
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Keskiön kiertokulma: 45°
Kirjoita arvostelu