Kuusiokoloavain - Pelastussarja, kuusiokolo
Pelastussarja vaurioituneille kuusiokolokiinnikkeille. Avainkoot: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 mm
Sähkönumero:
6408046
GTIN:
5013969246643
Tuotteen minimi tilauserä on 1 SET
Pelastussarja vaurioituneille kuusiokolokiinnikkeille. Irrottaa vaurioituneet kuusiokolo kiinnikkeet jopa 100% pyöristyneistä kiinnikekannoista. Voi käyttää myös normaalina kuusiokoloavaimena. Pallopäätä voi käyttää jopa 25 asteen kulmassa. Avainkoot: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuusiokoloavain
- Tuotenimi: Pelastussarja, kuusiokolo
- Tavaramerkki: C.K
- GTIN: 5013969246643
- Toimittajan tuotekoodi: T4440M
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: SET
- Paino: 0.615 kg
- Tilavuus: 1.244 L
- Pituus: 334 mm
- Leveys: 98 mm
- Korkeus: 38 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Kirjoita arvostelu