Maadoitussauvan liitin 3/8 - CP38 (9.7 mm) 6-25mm2

Maadoitussauvan liitin 3/8 maadoitussauvoille (9,5 mm), Cu 6-25mm2.
Sähkönumero: 5026030
GTIN: 8711893041651
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Maadoitussauvan liitin 3/8
  • Tuotenimi: CP38 (9.7 mm) 6-25mm2
  • Yleisnimi: Liitin
  • Tavaramerkki: BLACKBURN
  • GTIN: 8711893041651
  • Toimittajan tuotekoodi: 158155

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.023 kg
  • Tilavuus: 0.008 L
  • Pituus: 32 mm
  • Leveys: 18 mm
  • Korkeus: 14 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Liitospuristin maadoitustangoille
  • Puristusalue pyöröjohdin: 3.5...6.9 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Maadoitussauvan liitin 3/8 - CP38 (9.7 mm) 6-25mm2
Arvostele