Valonheitin - Heitin 100W 9800 840 SYM IP65

Heitin 100W 9800 840 SYM IP65
Sähkönumero: 4545603
GTIN: 7630268403591
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Heitin 100W 9800 840 SYM IP65

Heitin tuoteperheestä löydät valonheittimet moneen tarpeeseen. Eri tehovaihtoehtoja symmetrisellä valonjaolla 50W (4700lm), 100W (9800lm) ja 200W (22000lm) sekä epäsymmetrisellä valonjaolla 100W (10000lm). Heittimien elinikä on 50000h L70, tuotteet ovat kotelointiluokaltaan IP65, IK-luokaltaan IK08 ja ne soveltuvat myös ulkokäyttöön (-30°C~+50°C). Kaikki valaisimet ovat varustettu sankakiinnityksellä, 1,5 metrin mittaisella syöttökaapelilla ja niiden värilämpötila on 4000K . Tuotteilla on viiden vuoden takuu.

Tekniset tiedot:
Malli:Heitin 100W 9800 840 SYM IP65
Teho: 100W
Valovirta: 9800lm
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP65
Suojausluokka: I
Keskimääräinen elinikä: 50000h L70B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -30…+50°C
Asennustapa: Sankakiinnitys
Tuotteen mitat(mm): 310x67x235mm 2.65kg
Pakkauksen mitat(mm): 320x78x240mm 2.85kg
Takuu: 5 vuotta

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valonheitin
  • Tuotenimi: Heitin 100W 9800 840 SYM IP65
  • Tavaramerkki: LiTbyCARDI
  • GTIN: 7630268403591
  • Toimittajan tuotekoodi: 0017440016

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.915 kg
  • Tilavuus: 6.691 L
  • Pituus: 246 mm
  • Leveys: 320 mm
  • Korkeus: 85 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 180 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valonheitin - Heitin 100W 9800 840 SYM IP65
Arvostele