Valonheitin - Heitin 50W 4700 840 SYM IP65
Heitin 50W 4700 840 SYM IP65
Heitin tuoteperheestä löydät valonheittimet moneen tarpeeseen. Eri tehovaihtoehtoja symmetrisellä valonjaolla 50W (4700lm), 100W (9800lm) ja 200W (22000lm) sekä epäsymmetrisellä valonjaolla 100W (10000lm). Heittimien elinikä on 50000h L70, tuotteet ovat kotelointiluokaltaan IP65, IK-luokaltaan IK08 ja ne soveltuvat myös ulkokäyttöön (-30°C~+50°C). Kaikki valaisimet ovat varustettu sankakiinnityksellä, 1,5 metrin mittaisella syöttökaapelilla ja niiden värilämpötila on 4000K . Tuotteilla on viiden vuoden takuu.
Tekniset tiedot:
Malli: Heitin 50W 4700 840 SYM IP65
Teho: 50W
Valovirta: 4700lm
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP65
Suojausluokka: I
Keskimääräinen elinikä: 50000h L70B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -30…+50°C
Asennustapa: Sankakiinnitys
Tuotteen mitat(mm): 250x53x180mm 1.325kg
Pakkauksen mitat(mm): 260x63x186mm 1.45kg
Takuu: 5 vuotta
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valonheitin
- Tuotenimi: Heitin 50W 4700 840 SYM IP65
- Tavaramerkki: LiTbyCARDI
- GTIN: 7630268403584
- Toimittajan tuotekoodi: 0017440015
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.39 kg
- Tilavuus: 3.591 L
- Pituus: 190 mm
- Leveys: 270 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 180 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin