Valonheitin - Heitin 200W 22000 840 SYM IP65

Heitin 200W 22000 840 SYM IP65
Sähkönumero: 4545601
GTIN: 7630268403614
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Heitin 200W 22000 840 SYM IP65

Heitin tuoteperheestä löydät valonheittimet moneen tarpeeseen. Eri tehovaihtoehtoja symmetrisellä valonjaolla 50W (4700lm), 100W (9800lm) ja 200W (22000lm) sekä epäsymmetrisellä valonjaolla 100W (10000lm). Heittimien elinikä on 50000h L80/L70, tuotteet ovat kotelointiluokaltaan IP65, IK-luokaltaan IK08 ja ne soveltuvat myös ulkokäyttöön (-30°C~+50°C). Kaikki valaisimet ovat varustettu sankakiinnityksellä, 1,5 metrin mittaisella syöttökaapelilla ja niiden värilämpötila on 4000K . Tuotteilla on viiden vuoden takuu.

Tekniset tiedot:
Malli: Heitin 200W 22000 840 SYM IP65
Teho: 200W
Valovirta: 22000lm
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP65
Suojausluokka: I
Keskimääräinen elinikä: 50000h L80B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -30…+50°C
Asennustapa: Sankakiinnitys
Tuotteen mitat(mm): 523x68x360mm 6.34kg
Pakkauksen mitat(mm): 595x130x450mm 7.3kg
Takuu: 5 vuotta

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valonheitin
  • Tuotenimi: Heitin 200W 22000 840 SYM IP65
  • Tavaramerkki: LiTbyCARDI
  • GTIN: 7630268403614
  • Toimittajan tuotekoodi: 0017440018

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 7.45 kg
  • Tilavuus: 34.808 L
  • Pituus: 595 mm
  • Leveys: 130 mm
  • Korkeus: 450 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 180 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valonheitin - Heitin 200W 22000 840 SYM IP65
Arvostele