Valonheitin - Heitin 100W 10000 840 ASY IP65

Heitin 100W 10000 840 ASY IP65. Valonheitin epäsymmetrisellä valonjaolla. Soveltuu hyvin aluevalaistukseen.
Sähkönumero: 4545600
GTIN: 7630268403607
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Heitin tuoteperheestä löydät valonheittimet moneen tarpeeseen. Eri tehovaihtoehtoja symmetrisellä valonjaolla 50W (4700lm), 100W (9800lm) ja 200W (22000lm) sekä epäsymmetrisellä valonjaolla 100W (10000lm). Heittimien elinikä on 50000h L80/L70, tuotteet ovat kotelointiluokaltaan IP65, IK-luokaltaan IK08 ja ne soveltuvat myös ulkokäyttöön (-30°C~+50°C). Kaikki valaisimet ovat varustettu sankakiinnityksellä, 1,5 metrin mittaisella syöttökaapelilla ja niiden värilämpötila on 4000K . Tuotteilla on viiden vuoden takuu.

Tekniset tiedot:
Malli: Heitin 100W ASY IP65
Teho: 100W
Valovirta: 10000lm
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP65
Suojausluokka: I
Keskimääräinen elinikä: 50000h L70B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -30…+50°C
Asennustapa: Sankakiinnitys
Tuotteen mitat(mm): 429x67x300mm 4.5kg
Pakkauksen mitat(mm): 490x120x380mm 5.14kg
Takuu: 5 vuotta

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valonheitin
  • Tuotenimi: Heitin 100W 10000 840 ASY IP65
  • Tavaramerkki: LiTbyCARDI
  • GTIN: 7630268403607
  • Toimittajan tuotekoodi: 0017440017

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 5.23 kg
  • Tilavuus: 24.172 L
  • Pituus: 497 mm
  • Leveys: 126 mm
  • Korkeus: 386 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 180 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valonheitin - Heitin 100W 10000 840 ASY IP65
Arvostele