Teollisuusvalaisin suljettu - Roiske 1500 45W 840 IP65 3x2.5
Roiske 1500mm suljettu IP65 teollisuusvalaisin
Roiske on kestävä IP65 LED-yleisvalaisin kosteisiin tiloihin. Polykarbonaattirunkoinen valaisin on läpijohdotettu 3x2,5mm2 johtimilla, lisäksi valaisin on 1-10V tekniikalla himmennettävissä. Iskunkestävyysluokka IK 08 ja värilämpötila 4000K. Valaisin soveltuu pinta-asennukseen ja mukana toimitetaan myös ripustuskiinnike.
Tekniset tiedot:
Malli: Roiske 1500mm
Teho: 45W
Valovirta: 6150lm (136lm/W)
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP65
Suojausluokka:I
Keskimääräinen elinikä: 50000h L85B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -20…+40°C
Mallivaihtoehdot: 1-10V himmennettävä
Asennustapa: Pinta-asennettava, ripustettava
Tuotteen mitat(mm):1585x86x78mm 1.9kg
Pakkauksen mitat(mm): 1610x88x82mm 2.235kg
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teollisuusvalaisin suljettu
- Tuotenimi: Roiske 1500 45W 840 IP65 3x2.5
- Tavaramerkki: LiTbyCARDI
- GTIN: 7630268403782
- Toimittajan tuotekoodi: 0028920025
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.2 kg
- Tilavuus: 11.592 L
- Pituus: 1610 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 180 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin