Teollisuusvalaisin roiskevesi - Loiste 1200 40W 840 IP44 5x2.5

Loiste 1200 40W 840 IP44 5x2.5
Sähkönumero: 4345000
GTIN: 7630268403966
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Loiste 1200 840 IP44 5x2.5

Loiste on matalarakenteinen roiskevesisuojattu IP44 yleisvalaisin joka soveltuu esimerkiksi autotallien, varastojen tai teollisuustilojen valaistukseen. Valaisimen iskunkestävyysluokka on IK03. Valaisimesta on saatavilla kolme pituutta, 600 mm (25W), 1200 mm (40W) ja 1500 mm (50W). Valaisin on läpijohdotettu 5x2,5 johtimilla. Tuotteella on 5 vuoden takuu.

Tekniset tiedot:
Malli: Loiste 1200 IP44 5x2,5 läpijohdotettu
Teho: 40W
Valovirta: 4400lm 110lm/W
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP44
Suojausluokka: I
Keskimääräinen elinikä: 50000h L70B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -20…+40°C
Asennustapa: Pinta-asennettava
Tuotteen mitat(mm): 1260x145x65mm 2.34kg
Pakkauksen mitat(mm): 1270x148x75mm 2.66kg
Takuu: 5 vuotta

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Teollisuusvalaisin roiskevesi
  • Tuotenimi: Loiste 1200 40W 840 IP44 5x2.5
  • Tavaramerkki: LiTbyCARDI
  • GTIN: 7630268403966
  • Toimittajan tuotekoodi: 0028920028

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.675 kg
  • Tilavuus: 14.097 L
  • Pituus: 1270 mm
  • Leveys: 148 mm
  • Korkeus: 75 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 180 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Teollisuusvalaisin roiskevesi - Loiste 1200 40W 840 IP44 5x2.5
Arvostele