Pinta-asennuskehys - DL SLIM FRAME DN155 WT

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM FRAME DN155 WT pinta-asennuskehys pyöreille DOWNLIGHT SLIM DN155 12W alasvaloille.
Sähkönumero: 4295650
GTIN: 4058075079175
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Vanhan tuotteen EAN: 4058075052420

LEDVANCE Downlight Slim -alasvaloissa on integroitu LED-liitäntälaite, jolloin ahtaisiin tiloihin valaisimien asentaminen on huomattavasti helpompaa. Downlight Slim alasvaloihin on myös valmiiksi liitetty kaksinapainen jousiliitin, jonka avulla valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja yksinkertaista.

LEDVANCE Downlight Slim tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 18 erilaista mallia 6W, 12W ja 18W tehoilla. 6W alasvalot tuottavat n. 430lm valovirran ja upotushalkaisija on 105mm. 12W alasvalot tuottavat n. 1020lm valovirran ja upotushalkaisija on 155mm. 18W alasvalot tuottavat n. 1530lm valovirran ja upotushalkaisija on 205mm. Kaikista LEDVANCE Downlight Slim alasvaloista löytyy myös neliskanttiset alasvalot, joiden upotusreiän leveys ja korkeus on sama kuin pyöreän alasvalon halkaisija. Esimerkiksi 12W neliön mallisen alasvalon upotusreiän koko on 155mm x 155mm.

Kaikkia LEDVANCE Downight Slim –tuoteperheen alasvaloja on saatavissa 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötiloilla ja niihin on erikseen saatavilla myös pinta-asennuskehykset. Kaikkien alasvalojen avauskulma on 120°, keskimääräinen elinikä 30 000 tuntia ja niillä on kolmen (3) vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pinta-asennuskehys
  • Tuotenimi: DL SLIM FRAME DN155 WT
  • Yleisnimi: Alasvalo
  • Tuotesarja: Downlight Slim
  • Tavaramerkki: LEDVANCE
  • GTIN: 4058075079175
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075079175

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.14 kg
  • Tilavuus: 1.523 L
  • Pituus: 180 mm
  • Leveys: 180 mm
  • Korkeus: 47 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
  • Korkeus: 38 mm mm
  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Asennuskehys
  • Halkaisija: 170 mm mm
  • Lisätarvike: Kyllä
  • Varaosa: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pinta-asennuskehys - DL SLIM FRAME DN155 WT
Arvostele