Alasvalo Downlight Slim - DL SLIM SQ105 6W/3000K WT

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM SQUARE 105 6W 3000KWT LED-valaisimen teho on 6W ja se tuottaa 420lm valovirran (70lm/W). Valaisin on IP20 -luokiteltu ja sen upotushalkaisija on 105mm (valaisimen halkaisija 118mm). Valaisimen keskimääräinen elinikä on 30000 h.
Sähkönumero: 4295640
GTIN: 4058075079212
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Vanhan tuotteen EAN: 4058075052468

LEDVANCE Downlight Slim -alasvaloissa on integroitu LED-liitäntälaite, jolloin ahtaisiin tiloihin valaisimien asentaminen on huomattavasti helpompaa. Downlight Slim alasvaloihin on myös valmiiksi liitetty kaksinapainen jousiliitin, jonka avulla valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja yksinkertaista.

LEDVANCE Downlight Slim tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 18 erilaista mallia 6W, 12W ja 18W tehoilla. 6W alasvalot tuottavat n. 430lm valovirran ja upotushalkaisija on 105mm. 12W alasvalot tuottavat n. 1020lm valovirran ja upotushalkaisija on 155mm. 18W alasvalot tuottavat n. 1530lm valovirran ja upotushalkaisija on 205mm. Kaikista LEDVANCE Downlight Slim alasvaloista löytyy myös neliskanttiset alasvalot, joiden upotusreiän leveys ja korkeus on sama kuin pyöreän alasvalon halkaisija. Esimerkiksi 12W neliön mallisen alasvalon upotusreiän koko on 155mm x 155mm.

Kaikkia LEDVANCE Downight Slim –tuoteperheen alasvaloja on saatavissa 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötiloilla ja niihin on erikseen saatavilla myös pinta-asennuskehykset. Kaikkien alasvalojen avauskulma on 120°, keskimääräinen elinikä 30 000 tuntia ja niillä on kolmen (3) vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Alasvalo Downlight Slim
  • Tuotenimi: DL SLIM SQ105 6W/3000K WT
  • Yleisnimi: Alasvalo
  • Tuotesarja: Downlight Slim
  • Tavaramerkki: LEDVANCE
  • GTIN: 4058075079212
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075079212

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.206 kg
  • Tilavuus: 0.946 L
  • Pituus: 145 mm
  • Leveys: 145 mm
  • Korkeus: 45 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
  • Suojausluokka: II
  • Leveys: 118 mm mm
  • Heijastin: Ei ole
  • Lampunpidin: Ei ole
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Upotusleveys: 105 mm mm
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 2
  • Pituus: 118 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 30 mm mm
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Upotuspituus: 105 mm mm
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK03
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
  • Uppoasennus: Kyllä
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
  • Harjattu pinta: Ei
  • Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 420 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Suunnattavuus: ei suunnattavissa
  • Orsiasennus: Ei
  • Maa-/lattia-asennus: Ei
  • Kosketinkiskoasennus: Ei
  • Kiinnikeasennus: Ei
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 30000 h h
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 20000 h h
  • LED-nimellisvirta vakiovirralla: 58...58 mA mA
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Tehokerroin: 0.5
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Energiatehokkuusluokka: A++
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 6 W W
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Valovirta: 420...420 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...50 °C °C
  • Valaisimen tehokkuus: 70 lm/W lm/W
  • Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Rakenteellinen upotussyvyys: 50 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Alasvalo Downlight Slim - DL SLIM SQ105 6W/3000K WT
Arvostele