Alasvalo Downlight Slim - DL SLIM DN210 18W/4000K WT
Vanhan tuotteen EAN: 4058075052369
LEDVANCE Downlight Slim -alasvaloissa on integroitu LED-liitäntälaite, jolloin ahtaisiin tiloihin valaisimien asentaminen on huomattavasti helpompaa. Downlight Slim alasvaloihin on myös valmiiksi liitetty kaksinapainen jousiliitin, jonka avulla valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja yksinkertaista.
LEDVANCE Downlight Slim tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 18 erilaista mallia 6W, 12W ja 18W tehoilla. 6W alasvalot tuottavat n. 430lm valovirran ja upotushalkaisija on 105mm. 12W alasvalot tuottavat n. 1020lm valovirran ja upotushalkaisija on 155mm. 18W alasvalot tuottavat n. 1530lm valovirran ja upotushalkaisija on 205mm. Kaikista LEDVANCE Downlight Slim alasvaloista löytyy myös neliskanttiset alasvalot, joiden upotusreiän leveys ja korkeus on sama kuin pyöreän alasvalon halkaisija. Esimerkiksi 12W neliön mallisen alasvalon upotusreiän koko on 155mm x 155mm.
Kaikkia LEDVANCE Downight Slim –tuoteperheen alasvaloja on saatavissa 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötiloilla ja niihin on erikseen saatavilla myös pinta-asennuskehykset. Kaikkien alasvalojen avauskulma on 120°, keskimääräinen elinikä 30 000 tuntia ja niillä on kolmen (3) vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo Downlight Slim
- Tuotenimi: DL SLIM DN210 18W/4000K WT
- Yleisnimi: Alasvalo
- Tuotesarja: Downlight Slim
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075079113
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075079113
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.486 kg
- Tilavuus: 2.818 L
- Pituus: 250 mm
- Leveys: 230 mm
- Korkeus: 49 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Ulkohalkaisija: 225 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Ei ole
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Korkeus/syvyys: 30 mm mm
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1530 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: ei suunnattavissa
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 30000 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 20000 h h
- LED-nimellisvirta vakiovirralla: 108...108 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.5
- Seinäasennus: Kyllä
- Energiatehokkuusluokka: A++
- Integroitu varateholähde: Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 18 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 1530...1530 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...50 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 85 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Upotushalkaisija: 210...210 mm mm
- Rakenteellinen upotussyvyys: 50 mm mm