Alasvalo - Kajo 300 1000 830/840 IP54
Kajo 10W 827/830/840 IP54 ON/OFF himm.
Kajo valaisin on moneen käyttöön soveltuva pinta-asennettava yleisvalaisin. Valaisimen värilämpötilaa voidaan tarvittaessa vaihtaa DIP kytkimellä kolmelle eri vaihtoehdolle 2700K, 3000K ja 4000K. Valaisin on kotelointiluokaltaan IP54, joten sitä voidaan käyttää myös kosteissa tiloissa. Valaisimen iskunkestävyysluokka on IK07, eli valaisin kestää myös pienet kolhut. Saatavilla on kahta eri mallia, vaihekulmasäätimellä himmennettävä ON/OFF sekä liiketunnistinmalli. Valaisimessa on kaapeliläpiviennit pohjassa ja lisäksi kaapelin voi tuoda myös valaisimen sivusta. Kytkentää helpottaa myös ketjutuksen mahdollistava jousiliitin.
Tekniset tiedot:
Malli: Kajo 11W 827/830/840 IP54 ON/OFF himm.
Teho: 10W
Valovirta: 1000lm, 100lm/W
Värilämpötila: valittavissa DIP kytkimellä 2700K/3000K/4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP54
Suojausluokka: II
Keskimääräinen elinikä: 35000h L80B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -20…+40°C
Mallivaihtoehdot: ON/OFF himmennettävä ja SENSOR
Asennustapa: Pinta-asennettava
Tuotteen mitat(mm): Ø= 300 h= 60mm
Pakkauksen mitat(mm): 320x320x80 1.088kg
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: Kajo 300 1000 830/840 IP54
- Tavaramerkki: LiTbyCARDI
- GTIN: 7630268403805
- Toimittajan tuotekoodi: 0028920027
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.06 kg
- Tilavuus: 8.806 L
- Pituus: 320 mm
- Leveys: 320 mm
- Korkeus: 86 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 180 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin